Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Beamer
>
FullHD Beamer
>
Artikel
Epson EB-1795F
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-34536998
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
V11H796040
EAN/GTIN:
8715946629933
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Überragende Bildqualität
Die 3LCD-Technologie von Epson sorgt für eine gleichermaßen hohe Weiß- und Farbhelligkeit von 3.200 Lumen und liefert so eine beeindruckende Bildqualität und natürliche Farben. Dank der True Colours-Technologie werden die Farben originalgetreu wiedergegeben und das Kontrastverhältnis von 10.000:1 liefert glasklare und scharfe Bilder.
Kinderleichte Einrichtung
Mithilfe der automatischen vertikalen und horizontalen Trapezkorrektur und Screen-Fit-Funktion kann der Projektor nahezu überall aufgestellt werden. Das Weitwinkelzoomobjektiv projiziert große Bilder sogar aus kurzer Entfernung so deutlich, dass das Publikum direkt hinter dem Projektor Platz nehmen kann. Störende Wärme, die beim Projektorbetrieb entsteht, wird zudem nach vorne abgeleitet. Wird ein Eingabesignal erkannt, schaltet sich der Projektor automatisch ein. NFC erleichtert zudem die Verbindung mit mobilen Geräten über den eingebauten WLAN-Anschluss.
Überzeugende Präsentationen
Mit Gestensteuerung können Sie die Präsentation durch Handbewegungen steuern. Um zwei Datenquellen nebeneinander abzubilden, kann die Projektionsfläche mit der Split-Screen-Funktion geteilt werden. Gleichzeitig können Sie dank der Spiegelungsfunktion mobile Inhalte gemeinsam nutzen. MHL ermöglicht die Wiedergabe qualitativ hochwertiger Video- und Audioinhalte von Mobilgeräten und die angeschlossenen Geräte werden sogar gleichzeitig aufgeladen.
Ideal für unterwegs
Seine handliche Größe und das geringe Gewicht machen diesen Projektor zu einem idealen Reisebegleiter. Eine Tragetasche ist im Lieferumfang enthalten. Der Projektor passt aber auch in eine Standard-Notebooktasche.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Weiß, Grau
Platzierung
Zimmerdecke, Desktop
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
13.52 - 16.22 mm
Blendenbereich (F-F)
1,58 - 1,7
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Zoomverhältnis
1.2:1
Projektionsverhältnis
1.02 - 1.23:1
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Projektor
Projektorhelligkeit
3200 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis
10000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Projektionsflächenkapazität
30 - 300 Zoll
Projektionsabstand
1.35 - 1.62 m
Abstand der Projektionswand (breit)
0.7 - 6.8 m
Projektionsabstand (Tele)
0.8 - 8.2 m
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)
1900 ANSI Lumen
Vertikaler Scanbereich
100 - 120 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
-20 - 20 °
Trapezkorrektur, vertikal
-30 - 30 °
Matrix Größe
0.59 Zoll
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
1 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Composite Video-Eingang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
PC-Eingang (D-Sub)
Ja
Mobile High-Definition Link (MHL)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Breite
292 mm
Tiefe
213 mm
Höhe
44 mm
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
420 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
3730 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
4000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
7000 h
Lampenleistung
214 W
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Technische Details
Standard-Schnittstellen
HDMI, NFC, USB, VGA, Wireless LAN
Nachhaltigkeitszertifikate
TCO
USB-Anzeigefunktion
3 in 1: Image / Mouse / Sound
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Software
EasyMP Multi PC Projection
Merkmale
Geräuschpegel
39 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
30 dB
HDCP
Ja
Luftfilter
Ja
Ursprungsland
Philippinen
Passwortschutz
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
295 W
Stromverbrauch (Standby)
0.34 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
208 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Full-HD
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Videoverarbeitung
10 Bit
Video-Farbmodi
Schreibtafel, Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB, DICOM Simulationsmodus
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Projektoren
>
Beamer
Weitere Suchbegriffe:
Full HD Beamer
,
FullHD Beamer
,
LCD-Projektor
,
epson lcd beamer
,
lcd-projektor
,
epson lcd-projektor
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 814,35*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,26*
€ 1.008,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 846,09*
€ 1.006,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,08*
€ 994,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,90*
€ 981,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 814,35*
€ 969,08
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson 5Yr EB-1780W/81W/85W
Epson
CP05RTBSH795
ab € 272,03*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP03RTBSH795
ab € 75,70*
Zubehör
Epson CP03OSSWH795 Garantieverlängerung
Epson
CP03OSSWH795
ab € 124,76*
Zubehör
Epson CP04OSSWH795 Garantieverlängerung
Epson
CP04OSSWH795
ab € 209,58*
Zubehör
Epson CP05OSSWH795 Garantieverlängerung
Epson
CP05OSSWH795
ab € 278,57*
Zubehör
Epson Deckenbefestigung (Weiß) – ELPMB23
Epson
V12H003B23
ab € 116,26*
Zubehör
Epson ELPLP94
Epson
V13H010L94
ab € 88,08*
Zubehör
Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
Epson
V12HA42040
ab € 778,69*
Zubehör
Epson Montageplatte – ELPPT01
Epson
V12H003D01
ab € 39,82*
Zubehör
Epson Safety Wire - ELPWR01
Epson
V12H003W01
ab € 17,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen