Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91127858
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V12HA42040
EAN/GTIN:
     8715946696102
Suchbegriffe:
Kabelloses Präsentationssystem
kabelloses präsentationssystem
Mit dem ELPWP20 wird die Zusammenarbeit einfacher als je zuvor. Mit dem kompakten, kabellosen Sender ist es leicht, Inhalte per Mausklick zu teilen. Starten Sie ein beliebiges Programm auf Ihrem Laptop und der ELPWP20 zeigt diesen Inhalt auf Ihrem Anzeigemedium an, ganz gleich, welche Display-Hardware Sie auch nutzen.

Schließen Sie den kabellosen Sender einfach an den Laptop an und klicken Sie in der integrierten App, um mit der Übertragung von Inhalten auf das Anzeigemedium zu beginnen. Alternativ können Sie auch Miracast nutzen, das in Windows, Android und Chromebooks integriert ist, um Inhalte zu teilen. Mobile Geräte (Windows, Android, iOS oder Chrome) können ebenfalls über die kostenlose iProjection-App von Epson eine Verbindung herstellen.

Gestalten Sie Ihre Meetings dynamisch und flexibel und bringen Sie Menschen und Orte zusammen – mit dem ELPWP20. Bis zu vier Geräte können gleichzeitig angezeigt werden. Videokonferenzsysteme lassen sich auch über die HDMI-Eingänge des Empfängers integrieren.

Der ELPWP20-Empfänger wird über HDMI-Eingang mit dem Anzeigemedium verbunden. Dies bedeutet, dass er mit jedem Gerät mit HDMI-Anschluss kompatibel ist, unabhängig von Hersteller oder Technologie.

Um zu gewährleisten, dass die Sicherheit jederzeit gegeben ist, wird das Signal zwischen Sender und Empfänger mit AES verschlüsselt, um Ihre übertragenen Inhalte vor nicht autorisiertem Zugriff zu schützen.

Da die Sender keine Tasten besitzen, können sie nach Gebrauch einfach desinfiziert werden, um einen umfassenden Hygieneschutz zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Auflösung (HDMI)
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA)
Maximale Framerate
18 fps
Moderatorfunktion
Ja
Miracast
Ja
Zahl der Benutzer
4 Benutzer
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
6
Design
Formfaktor
Desktop
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
345 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Paketgewicht
3180 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Indonesien
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, RSA
Maximaler Arbeitsabstand
10 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
HDMI
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
2
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audio (L,R) Out
1
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 781,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,87*
€ 970,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,70*
€ 965,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,30*
€ 947,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,38*
€ 935,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,93*
€ 930,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
V11H795040
ab € 578,08*
Zubehör
Epson
V11H796040
ab € 806,54*
Zubehör
Epson
V11H744040
ab € 798,98*
Zubehör
Epson
V11H741040
ab € 1.138,66*
Zubehör
Epson
V11H740040
ab € 1.982,30*
Zubehör
Epson
V11H987040
ab € 566,44*
Zubehör
Epson
V11H978040
ab € 574,52*
Zubehör
Epson
V11HA52840
ab € 11.146,21*
Zubehör
Epson
V11HA52940
ab € 9.114,49*
Zubehör
Epson
V11HA65940
ab € 13.157,34*
Zubehör
Epson
V11HA64940
ab € 17.711,65*
Zubehör
Epson
V11HA63940
ab € 33.408,66*
Zubehör
Epson
V11HA68840
ab € 13.156,55*
Zubehör
Epson
V11HA67840
ab € 18.687,56*
Zubehör
Epson
V11HA66840
ab € 31.107,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.