Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCM562PB Akku-Laubbläser 144 km/h Schwarz, Gelb 18 V Lithium-Ion (Li-Ion)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCM562PB Akku-Laubbläser 144 km/h Schwarz, Gelb 18 V Lithium-Ion (Li-Ion)
DeWALT DCM562PB Akku-Laubbläser 144 km/h Schwarz, Gelb 18 V Lithium-Ion (Li-Ion)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34597761
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCM562PB
EAN/GTIN:
     5035048615249
Suchbegriffe:
Laubbläser
Laubgebläse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3200 g
Merkmale
Luftgeschwindigkeit
144 km/h
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Geräuschpegel
94 dB
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Ladezeit
5 h
Batteriereichweite
75 min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,48*
€ 195,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,87*
€ 193,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,77*
€ 184,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,63*
€ 179,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,64*
€ 155,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.