Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis FS980M/52 Managed L3 Fast Ethernet (10/100) 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis FS980M/52 Managed L3 Fast Ethernet (10/100) 1U Grau
Allied Telesis FS980M/52 Managed L3 Fast Ethernet (10/100) 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34614989
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-FS980M/52
EAN/GTIN:
     767035209012
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client, DHCP snooping
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, AES, MD5, PEAP, SHA-1, SHA-2, SSH, SSL/TLS, TTLS
Statische Anschlusssicherheit
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Loop Protection
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
Authentifizierung
MAC-basierte Authentifizierung, Webbasierte Authentifizierung
Passwortschutz
Ja
Autentifizierungstyp
AAA, IEEE 802.1x, Network Access Control (NAC)
Warteschleifenplanungs-Algorithmen
SP, WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR)
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Wandmontage
Ja
Zertifizierung
FCC part15 B, EN55022 Class A, CISPR22:2006, VCCI Class A, C-Tick, EN 55024, UL 60950-1 Ed2, C22.2 NO.60950-1, EN 60950-1 Ed2, IEC60950-1 Ed.2, EN60950-1 Ed2, CE, cULus, TUV, RoHS
Leistungen
Speichertyp
DDR2-SDRAM
Speicherkapazität
512 MB
Flash-Speicher
128 MB
Geräuschpegel
34 dB
Upgradefähige Firmware
Ja
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100BASE-X, 1000BASE-X
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
257 mm
Höhe
43.2 mm
Gewicht
3400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Wärmeableitung
120 BTU/h
Energie
Netzteil enthalten
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Stromverbrauch (max.)
36 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
17.6 Gbit/s
Transferrate
13.09 Mpps
Anzahl Queues
8
Statische Route
Ja
Anzahl der statischen Routen
16
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
10000
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5600 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-T
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Active-Link-Erfassung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse
48
Menge SFP-Modul-Steckplätze
4
Optischer Kabelverbinder
SFP
Konsolen-Port
RJ-45
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Traffic-Klassifizierung
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP, IGMPv1,IGMPv2,IGMPv3
Router Protokoll
RIP-1, RIP-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 707,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,85*
€ 942,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,83*
€ 931,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 781,15*
€ 929,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,68*
€ 908,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,72*
€ 885,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,71*
€ 842,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.