Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WXDP 120 AC-Lötkolben 100 °C Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller WXDP 120 AC-Lötkolben 100 °C Schwarz, Silber
Weller WXDP 120 AC-Lötkolben 100 °C Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35665263
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WXDP120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entlötkolben
Entlötstation
Lötkolben
Ablagehalter Lötkolben
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
AC-Lötkolben
Temperatur (min)
450 °C
Temperatur (max)
100 °C
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Aufwärmzeit
35 s
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Leistung
120 W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 297,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,08*
€ 422,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,51*
€ 413,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 344,21*
€ 409,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,23*
€ 379,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,64*
€ 363,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,30*
€ 353,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058765773N
ab € 43,64*
Zubehör
Weller Tools
T0058765778N
ab € 28,42*
Zubehör
Weller Tools
T0051320199N
ab € 232,31*
Zubehör
Weller Tools
T0051325499
ab € 8,47*
Zubehör
RS Pro
2877379
ab € 32,57*
Zubehör
Weller Tools
WSR 207
ab € 73,79*
Zubehör
Weller Tools
T0058765801
ab € 20,62*
Zubehör
Weller Tools
T0053426399N
ab € 689,66*
Zubehör
Weller Tools
T0051325299
ab € 8,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.