Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Bindegerät
>
Thermobindegerät
>
Thermobindemappen
>
Artikel
Leitz Soft covers Rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-3590634
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
74140028
EAN/GTIN:
5411313355537
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
214 mm
Tiefe
302 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
90.00 g
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Maximale Kapazität
105 Blätter
... >
Schreibwaren & Bürobedarf
>
Bindesysteme & Bearbeitung von Papieren & Dokumenten
>
Umschläge
Weitere Suchbegriffe:
Buchbindemappen
,
Klebebindemappen
,
Thermo-Bindemappe
,
Thermobindemappen
,
leitz buchbindemappe bordeaux
,
thermo bindemappe
,
thermo-bindemappe bordeaux
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,60*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bindemappe impressBIND, Hard Cover, A4, 10,5 mm, 10 Stück, bordeaux
Leitz
73920028
ab € 24,97*
Ähnlich
Bindemappe impressBIND, Soft Cover, A4, 10,5 mm, 10 Stück, blau
Leitz
74140035
ab € 15,49*
Ähnlich
Bindemappe impressBIND, Soft Cover, A4, 10,5 mm, 10 Stück, schwarz
Leitz
74140095
ab € 15,61*
Ähnlich
Bindemappe impressBIND, Soft Cover, A4, 10,5 mm, 10 Stück, weiss
Leitz
74140001
ab € 15,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen