Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Cyan XXL Ink Supply Unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Cyan XXL Ink Supply Unit
Epson Cyan XXL Ink Supply Unit
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36054389
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T974200
EAN/GTIN:
     8715946628769
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
WorkForce Pro WF-C869R
Seitenergebnis Farbtinte
84000 Seiten
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
735.2 ml
Tintenpatronenkapazität
Extrahohe (Super-) Ausbeute
Ursprungsland
Japan
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
1350 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 374,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,40*
€ 501,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,89*
€ 494,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,83*
€ 461,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,66*
€ 457,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,40*
€ 445,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T973100
ab € 100,21*
Ähnlich
Epson
C13T974100
ab € 261,85*
Ähnlich
Epson
C13T973200
ab € 162,28*
Ähnlich
Epson
C13T973300
ab € 163,00*
Ähnlich
Epson
C13T974300
ab € 376,03*
Ähnlich
Epson
C13T973400
ab € 165,53*
Ähnlich
Epson
C13T974400
ab € 375,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.