Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Cyan XL Ink Supply Unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Cyan XL Ink Supply Unit
Epson Cyan XL Ink Supply Unit
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36490605
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T973200
EAN/GTIN:
     8715946628721
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
WorkForce Pro WF-C869R
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
192.4 ml
Seitenergebnis Farbtinte
22000 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Ursprungsland
Japan
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
690 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,27*
€ 240,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,78*
€ 227,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,58*
€ 218,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,43*
€ 201,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,28*
€ 193,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T973100
ab € 100,21*
Ähnlich
Epson
C13T974100
ab € 261,85*
Ähnlich
Epson
C13T974200
ab € 374,40*
Ähnlich
Epson
C13T973300
ab € 163,00*
Ähnlich
Epson
C13T974300
ab € 376,03*
Ähnlich
Epson
C13T973400
ab € 165,53*
Ähnlich
Epson
C13T974400
ab € 375,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.