Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland XT60 Funksprechgerät 24 Kanäle 446.00625 - 446.0937 MHz Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Midland XT60 Funksprechgerät 24 Kanäle 446.00625 - 446.0937 MHz Schwarz, Blau
Midland XT60 Funksprechgerät 24 Kanäle 446.00625 - 446.0937 MHz Schwarz, Blau
Midland XT60 Funksprechgerät 24 Kanäle 446.00625 - 446.0937 MHz Schwarz, Blau
Midland XT60 Funksprechgerät 24 Kanäle 446.00625 - 446.0937 MHz Schwarz, Blau
Midland XT60 Funksprechgerät 24 Kanäle 446.00625 - 446.0937 MHz Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36190506
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     C1179
EAN/GTIN:
     8011869197192
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Weitere Informationen:
Leistungen
Anzahl der Kanäle (insgesamt)
24 Kanäle
Funkfrequenz
446.00625 - 446.0937 MHz
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
112 g
Abmessungen (BxTxH)
54 x 33 x 120 mm
Technische Details
Stromsparmodus
Ja
Leistung übertragen
500 mW
Anzahl Töne
38
Tones-Squelch
CTCSS/DCS
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Tastensperre
Ja
Lieferumfang
Gürtelclip
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Wiederaufladbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,42*
€ 196,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,11*
€ 186,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.