Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 2KA20 Geschirrwärmer Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 2KA20 Geschirrwärmer Edelstahl
Bartscher 2KA20 Geschirrwärmer Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36228582
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A120466
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bockwurstwärmer
Hot Dog Gerät
Hot-Dog-Kocher
Hot-Dog-Maschine
  • Material: Edelstahl
    - 2 Becken, getrennt schaltbar
    - Beckenmaße, je: B 240 x T 300 x H 150 mm
    - Thermostatische Temperaturregelung: 30 °C bis 90 °C
    - Ablasshahn
    - Ein-/Ausschalter
    - 4 Kontrollleuchten
    - Anschlusswert: 2 kW / 230 V 50/60 Hz
    - Maße: B 535 x T 370 x H 240 mm
    - Inklusive: 2 klappbare, abnehmbare Deckel
    - Gewicht: 10,4 kg
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
535 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
10400 g
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 335,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,30*
€ 468,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,21*
€ 464,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,17*
€ 454,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,07*
€ 441,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,59*
€ 399,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.