Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N IP Base Video-Zugangssystem Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2N IP Base Video-Zugangssystem Schwarz
2N IP Base Video-Zugangssystem Schwarz
2N IP Base Video-Zugangssystem Schwarz
2N IP Base Video-Zugangssystem Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36346949
Hersteller:
     2N
Herst.-Nr.:
     9156111CB
EAN/GTIN:
     8595159509884
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Bei der 2N® IP Base handelt es sich um eine kompakte IP-Sprecheanlage, welche sehr einfach und schnell zu installieren ist. Sie verfügt über einen oder zwei Schalter und bietet eine sehr hohe Audio- und Videoqualität. Es handelt sich um eine Anlage, welche vor allem für kleinere Installationen bestimmt ist.

INFACHE IP-TÜRSPRECHANLAGE MIT KAMERA
Die 2N® IP Base ist eine stilvolle Türsprechanlage mit hochwertigen Basisfunktionen, inklusive Audio und Video.

SEHR EINFACHE INSTALLATION
Äusserst einfach ist die Installation der 2N® IP Base Türsprechanlage. Sie sparen nicht nur Zeit, sondern auch die mit der Installation verbundenen Kosten.

RFID-KARTENLESEGERÄT
Das Basismodell kann mit einem Modul mit einem 125-kHz- oder 13,56-MHz-RFID-Kartenlesegerät erweitert werden.

SEHR HOCHWERTIGE AUDIO- UND VIDEOFUNKTION
Aufgrund der integrierten HD-Kamera mit einer hohen Auflösung und der erweiterten Tonverarbeitung mit Echo-Unterdrückung verfügt die Türsprechanlage über ein scharfes Bild und ist unter allen Bedingungen ausgezeichnet zu hören.

2N® REMOTE CONFIGURATION
Sparen Sie, dank unserer Dienstleistung Zeit und Geld, die eine Ausfahrt kostet. Sie erhalten einen Fernzugang zu allen Geräten über eine sichere Cloud Verbindung, die schnellste Hilfe für Ihre Kunden.

SCHUTZSCHALTER
Die Türsprechanlage besitzt einen integrierten Schutzschalter (Tamper Switch), durch welchen ein unbefugtes Eindringen im Gerät angezeigt wird.
ANSCHLÜSSE FÜR WEITERES ZUBEHÖR
Die Sprechanlage verfügt über Ein- und Ausgänge, die für den Anschluss eines elektrischen Schlosses und weiterer Ausstattung vorbereitet sind.

EIN ODER ZWEI SCHALTER
Sie können auswählen, ob Sie einen oder zwei Schalter verwenden, beide Varianten gehören zum Verpackungsinhalt.

WIDERSTANDSFÄHIGER ALUMINIUMRAHMEN
Die Türsprechanlage erfüllt die IP-Schutzart IP65 sowie den IP-Stossfestigkeitsgrad IK7.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Inklusive Außengerät
Ja
Netzwerk
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
IK-Kodex
IK07
Gehäusematerial
Aluminium
Steuerung
Tasten
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Vorgesehene Verwendung
Draußen
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
229 mm
Kamera
Maximale Bildauflösung
1280 x 960 Pixel
Bildwinkel, horizontal
135 °
Bildwinkel, vertikal
109 °
Bewegungssensor
Ja
Energie
Außengerät Stromversorgung
Gleichstrom
Energieverbrauch
400 mA
Technische Details
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Freisprecheinrichtung
Ja
Maximum Anzahl der unterstützten kameras
1
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
1
Lautsprecherleistung
2 W
Sprachcodec
G.711, G.722
Video-Codec
H.263+, H.263, H.264, MJPEG
Anzahl der Knöpfe
2 Tasten
Beleuchtete Tasten
Ja
RFID-Lesegerät
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 505,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,28*
€ 697,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,29*
€ 692,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,34*
€ 663,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,81*
€ 645,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,15*
€ 601,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.