Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X10SDV-8C+-LN2F BGA 1667 Mini-ITX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X10SDV-8C+-LN2F BGA 1667 Mini-ITX
Supermicro X10SDV-8C+-LN2F BGA 1667 Mini-ITX
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36388332
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X10SDV-8C+LN2F-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Mainboard
Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
BGA 1667
Intel® Xeon-Serie
D-1500
Lithographie
22 nm
Anzahl der unterstützten Prozessorkerne
8
Unterstützte QPI
4.8 GT/s
Anzahl der QPI links
12
Prozessor Verlustleistung (max)
45 W
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 2.x)-Anschlüsse
1
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
Mini-ITX
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
16 Mbit
ACPI-Version
5.0
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Sonstige Funktionen
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB, 32GB
Maximaler UDIMM Speicher
64 GB
Zahl der DIMM Slots
4
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
128 GB
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1600,1866,2133 MHz
Maximaler RDIMM Speicher
128 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
170 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
SATA III Anschlüsse
6
Chassis Intrusion Stecker
Ja
Zahl der COM Stecker
1
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Weitere Suchbegriffe: supermicro mainboard, mainboard, mitx mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 791,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,70*
€ 1.030,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,41*
€ 1.029,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 858,37*
€ 1.021,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 835,56*
€ 994,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,66*
€ 942,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.