Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X10SDV-4C+-TLN4F BGA 1667 Mini-ITX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X10SDV-4C+-TLN4F BGA 1667 Mini-ITX
Supermicro X10SDV-4C+-TLN4F BGA 1667 Mini-ITX
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36388336
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X10SDV4C+TLN4F-B
EAN/GTIN:
     672042226566
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Mainboard
Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
BGA 1667
Intel® Xeon-Serie
D-1500
Anzahl der unterstützten Prozessorkerne
4
Prozessor Verlustleistung (max)
35 W
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Motherboardformfaktor
Mini-ITX
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
5.0
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Sonstige Funktionen
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB, 32GB
Zahl der DIMM Slots
4
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
128 GB
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1600,1866,2133 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
170 mm
Interne E/A-Anschlüsse
SATA III Anschlüsse
6
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl COM-Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: supermicro mainboard, mainboard, mitx mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 534,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,83*
€ 711,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,69*
€ 704,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,86*
€ 697,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,15*
€ 683,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,02*
€ 635,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.