Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte 40000003 Sammelmappe Polypropylen (PP) Transparent A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Esselte 40000003 Sammelmappe Polypropylen (PP) Transparent A4
Esselte 40000003 Sammelmappe Polypropylen (PP) Transparent A4
Esselte 40000003 Sammelmappe Polypropylen (PP) Transparent A4
Artikel-Nr.:
     690-135124100
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     40000003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktenhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Transparent
Ausrichtung
Porträt
Anzahl von Fächern
1
Kopiergeschützt
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
315 mm
Gewicht
20 g
Dicke
0.13 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
31968
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,19522*
€ 0,37522*
2 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,84*
€ 25,52*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 20,51*
€ 29,49*
3 Tage
87
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 23,03*
€ 31,84*
2 Tage
133
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,59*
€ 36,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,37522*
€ 0,44651
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29522*
€ 0,35131
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28522*
€ 0,33941
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25522*
€ 0,30371
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24522*
€ 0,29181
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19522*
€ 0,23231
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,7522* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
40000035
ab € 0,1841*
Ähnlich
Leitz
40000015
ab € 0,1841*
Ähnlich
Leitz
40000055
ab € 0,1841*
Ähnlich
Leitz
40000025
ab € 0,1841*
Ähnlich
Esselte
54852
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.