Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte 4000-00-25 Polypropylen (PP) Rot A4


Menge:  Hüllen  
Produktinformationen
Esselte 4000-00-25 Polypropylen (PP) Rot A4
Esselte 4000-00-25 Polypropylen (PP) Rot A4
Esselte 4000-00-25 Polypropylen (PP) Rot A4
Esselte 4000-00-25 Polypropylen (PP) Rot A4
Esselte 4000-00-25 Polypropylen (PP) Rot A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36479729
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     40000025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Rot
Oberflächentyp
Matt
Ausrichtung
Porträt
Anzahl von Fächern
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
315 mm
Gewicht
20 g
Dicke
0.13 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1841*
  
Preis gilt ab 150.000 Hüllen
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Hüllen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Hüllen
€ 0,34522*
€ 0,41081
pro Hülle
ab 100 Hüllen
€ 0,2766*
€ 0,32915
pro Hülle
ab 200 Hüllen
€ 0,2566*
€ 0,30535
pro Hülle
ab 500 Hüllen
€ 0,2466*
€ 0,29345
pro Hülle
ab 1000 Hüllen
€ 0,2366*
€ 0,28155
pro Hülle
ab 5000 Hüllen
€ 0,2338*
€ 0,27822
pro Hülle
ab 14000 Hüllen
€ 0,2241*
€ 0,26668
pro Hülle
ab 150000 Hüllen
€ 0,1841*
€ 0,21908
pro Hülle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
40006003
ab € 2,14*
Ähnlich
Leitz
40006099
ab € 22,45*
Ähnlich
Leitz
40000035
ab € 0,1841*
Ähnlich
Leitz
40000015
ab € 0,1841*
Ähnlich
Leitz
40000055
ab € 0,1841*
Ähnlich
Leitz
40000003
ab € 0,19522*
Ähnlich
Pro Office
100810161
ab € 5,93*
Ähnlich
Leitz
40000035
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.