Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte 40000035 Sammelmappe Polypropylen (PP) Blau A4


Menge:  Hüllen  
Produktinformationen
Esselte 40000035 Sammelmappe Polypropylen (PP) Blau A4
Esselte 40000035 Sammelmappe Polypropylen (PP) Blau A4
Esselte 40000035 Sammelmappe Polypropylen (PP) Blau A4
Esselte 40000035 Sammelmappe Polypropylen (PP) Blau A4
Esselte 40000035 Sammelmappe Polypropylen (PP) Blau A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36479730
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     40000035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Organisationshülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau
Oberflächentyp
Matt
Ausrichtung
Porträt
Anzahl von Fächern
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
315 mm
Gewicht
20 g
Dicke
0.13 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1841*
  
Preis gilt ab 150.000 Hüllen
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Hüllen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Hüllen
€ 0,35471*
€ 0,4221
pro Hülle
ab 100 Hüllen
€ 0,2924*
€ 0,34796
pro Hülle
ab 200 Hüllen
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Hülle
ab 500 Hüllen
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Hülle
ab 1000 Hüllen
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Hülle
ab 3000 Hüllen
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Hülle
ab 5000 Hüllen
€ 0,2338*
€ 0,27822
pro Hülle
ab 14000 Hüllen
€ 0,2141*
€ 0,25478
pro Hülle
ab 150000 Hüllen
€ 0,1841*
€ 0,21908
pro Hülle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
40000015
ab € 0,1841*
Ähnlich
Leitz
40000055
ab € 0,1841*
Ähnlich
Leitz
40000025
ab € 0,1841*
Ähnlich
Leitz
40000003
ab € 0,19522*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.