Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Touchscreen
>
Artikel
Elo Touch Solutions 1590L 38,1 cm (15") LCD 220 cd/m² Schwarz Touchscreen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-36486101
Hersteller:
Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
E334530
EAN/GTIN:
815335026096
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Merkmale
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
1024 x 768 Pixel
Helligkeit
220 cd/m²
Touchscreen
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Touchscreen Technologie
Akustische Oberflächenwelle
Reaktionszeit
16 ms
Kontrastverhältnis
700:1
Bildwinkel, horizontal
160 °
Bildwinkel, vertikal
140 °
Anzahl der Farben des Displays
16,2 Millionen Farben
Horizontaler Scanbereich
30 - 60 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 75 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
434 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
375 mm
Paketgewicht
4700 g
Leistungen
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Sonstige Funktionen
Seitenverhältnis
4:3
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Digital horizontale Frequenz
30 - 60 kHz
Digital vertikale Frequenz
50 - 75 Hz
Display, sichtbarer Bereich BxH
304.1 x 228.1 mm
Höhe (ohne Standfuß)
284.9 mm
Gewicht (ohne Ständer)
2900 g
Tiefe (ohne Standfuß)
35.6 mm
Netzteiltyp
Gleichstrom
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Bildschirmform
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Beschilderung
>
Signage-Displays
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
Touch Screen
,
Touch-Monitor
,
Touchmonitor
,
Touchscreen
,
15 zoll bildschirm
,
elo touch solutions monitore
,
elo touch monitor
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 453,95*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,50*
€ 609,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,23*
€ 604,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,48*
€ 590,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,53*
€ 584,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,95*
€ 540,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Adapterkabel
Elo Touch Solutions
E583090
ab € 66,90*
Zubehör
Elo Befestigungskit (Klammer)
Elo Touch Solutions
E203787
ab € 8,75*
Zubehör
Elo DisplayPort-Kabel
Elo Touch Solutions
E582895
ab € 28,74*
Zubehör
Elo Touch Solutions E295006 Rack Zubehör
Elo Touch Solutions
E295006
ab € 63,02*
Zubehör
Elo Touch Solutions E323425 Monitor-Ersatzteil
Elo Touch Solutions
E323425
ab € 56,22*
Zubehör
Elo Touch Solutions E483757 Fernbedienung Kabelgebunden Drucktasten
Elo Touch Solutions
E483757
ab € 23,65*
Zubehör
Elo Touch Solutions E571601 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 50 W Schwarz
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 26,08*
Zubehör
Elo Touch Solutions I-Series 2.0 All-in-One 2 GHz APQ8053 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Weiß
Elo Touch Solutions
E614391
ab € 90,58*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen