Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 18200 Holz Tischmesser


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Papstar 18200 Holz Tischmesser
Papstar 18200 Holz Tischmesser
Artikel-Nr.:
     2909-4002911282007
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     PAP18200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bambus Messer
Einwegmesser
Holzmesser
Messer (Einweg)
Weitere Informationen:
Merkmale
Messertyp
Tischmesser
Bauart
Einteilige Konstruktion
Material Messer
Holz
Klingenfarbe
Holz
Handgrifffarbe
Holz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
165 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
200
10
pro Paket
€ 4,99*
ab € 2,88*
€ 2,88*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 2,21*
€ 4,03*
3 Tage
7
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,43*
€ 4,20*
2 Tage
162
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 2,84*
€ 4,72*
5 Tage
18
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,17*
€ 4,73*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 28,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
PAP10085
ab € 2,27*
Sonstiges
PAPSTAR
12542
ab € 7,55*
Sonstiges
PAPSTAR
14770
ab € 5,44*
Sonstiges
PAPSTAR
PAP18199
ab € 2,25*
Sonstiges
PAPSTAR
PAP18249
ab € 2,47*
Sonstiges
PAPSTAR
81190
ab € 0,81*
Sonstiges
PAPSTAR
86939
ab € 11,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.