Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

simplehuman CW2014 Mülleimer 40 l Rechteckig Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
simplehuman CW2014 Mülleimer 40 l Rechteckig Edelstahl
simplehuman CW2014 Mülleimer 40 l Rechteckig Edelstahl
simplehuman CW2014 Mülleimer 40 l Rechteckig Edelstahl
simplehuman CW2014 Mülleimer 40 l Rechteckig Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36498701
Hersteller:
     simplehuman
Herst.-Nr.:
     CW2014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Mit Hilfe unserer einzigartigen touch-bar kann der Abfalleimer aus jedem Winkel einfach geöffnet werden, egal ob Sie ihn mit dem Ellenbogen, der Hüfte oder dem Knie anstoßn. Er bleibt genau so lange geöffnet wie Sie es benötigen – ideal bei der Vorbereitung von umfangreicheren Gerichten und längerem Arbeiten in der Küche.

Probieren Sie auch unsere passgenauen Müllbeutel für diesen Treteimer – besonders widerstandsfähig und mit einer perfekten Passform.

Funktionen

easy-open touch-bar
Haben Sie gerade keine Hand frei? Unsere touch-bar kann aus jedem Winkel betätigt werden: mit dem Ellenbogen, der Hüfte oder dem Knie – die Möglichkeiten sind unbegrenzt!

platzsparendes Scharnier
Unser speziell geformtes, schlankes Scharnier schwingt nach oben und somit aus dem Weg – Ihren Wänden zuliebe!


sanft und leise
Die einzigartige Luftklappe und die präzise geneigte Feder kontrollieren den Deckel und garantieren so ein sanftes sowie gleichbleibendes Öffnen des Mülleimers.


Der Deckel bleibt geöffnet
Der Deckel bleibt genau so lange offen wie Sie es wünschen – perfekt für zeitaufwendigere Hausarbeit.


abhebbarer Deckel
Zum Tütenwechsel kann der Deckel schnell herausgehoben werden.


sanfte Gleitscheibe
Auf Nylonscheiben gleitet der Abfalleimer leicht und sanft über Ihre Böden.


Eimerhalterung
Für ein einfaches Austauschen der Müllbeutel muss der Inneneimer nur wenige Zentimeter gehoben und in Ihre Richtung gekippt werden, um ihn dann in die Park-Position zu bringen.


herausnehmbarer Inneneimer
Der stabile Inneneimer fängt Tropfen auf und ist für die Reinigung einfach herauszunehmen.


fingerabdrucksicher
Die fingerabdrucksichere Oberfläche weist Schmierspuren ab, damit der Edelstahl glänzend bleibt.


ein simples Versprechen
Wir verwenden die besten Materialien und solide Konstruktionen, damit Sie jahrelang Freude an unseren Produkten haben.


passgenaue Müllbeutel
Unsere Müllbeutel mit dem Code M sind für diesen Behälter maßgeschneidert, damit der Beutel vollkommen verborgen bleibt. Der besonders widerstandsfähige Kunststoff und die dicken Doppelnähte verhindern Risse und Löcher.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
399 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
410 mm
Behälterhöhe (max.)
927 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
40 l
Formfaktor
Rechteckig
Gehäusematerial
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Abnehmbarer Container
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,90*
€ 241,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,88*
€ 237,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,71*
€ 230,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,45*
€ 221,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,37*
€ 182,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.