Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Public Display
>
Artikel
DELL C8618QT Computerbildschirm 2,17 m (85.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-36521421
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
C8618QT
EAN/GTIN:
884116268291
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Superbe Grafik. Wirkungsvolle Präsentationen.
Außergewöhnlich klare Bilder: Die brillante 4K-Auflösung wird Ihr Publikum begeistern und dank konsistenter Farben über einen weiten Betrachtungswinkel können alle Benutzer im Raum Text und Bilder klar und scharf erkennen.
Optimale Leistung: Dell Monitor-Technologie optimiert die Schriftarten und stellt sicher, dass Inhalte aus gängigen Programmen wie Microsoft PowerPoint, Word und Excel optimal wiedergegeben werden.
Konsistente Klarheit: Reflexionsarme und schmutzabweisende Beschichtungen reduzieren störende Reflexionen und Fingerabdrücke.
Perfekt für größere Gruppen: Das beeindruckende 86-Zoll-Touch-Display ist ideal für den Einsatz in Konferenzräumen mit bis zu 12 Personen.
Multi-Touch.
Konstruktive Zusammenarbeit: Mit bis zu 20 Berührungspunkten und innovativer InGlass™ Technologie können mehrere Benutzer gleichzeitig per Berührung oder Stift mit 2-mm-Spitze mit dem Bildschirm interagieren. So kann die Zusammenarbeit in der Gruppe intuitiv und nahtlos ablaufen.
Reibungslose Interaktion: Im Lieferumfang enthalten sind zwei Stifte, mit denen Sie in Echtzeit und ohne Verzögerung direkt auf dem Bildschirm schreiben oder zeichnen können. Die beiliegende Fernbedienung bietet zusätzliche Funktionalität.
Benutzerfreundliche Funktionen: Differenzierung von Stift und Finger erleichtert den Wechsel zwischen Touch- und Stift-basierter Interaktion. Die Touch-Funktion wird von praktisch allen branchengängigen Softwareanwendungen unterstützt.
Interaktive Software (im Lieferumfang enthalten): Dank DisplayNote – einer branchenweit führenden Software für die optimale Zusammenarbeit in Unterrichtsräumen – können Referenten ihren Computerbildschirm mit dem C8618QT teilen, während andere Benutzer Screenshots erstellen, Notizen hinzufügen und Inhalte auf ihren eigenen Geräten speichern können.
Einfache Einrichtung und Verwaltung.
Komfortable Konnektivität: Eine Vielzahl von Anschlüssen, darunter HDMI, VGA, DisplayPort und USB, ermöglicht das einfache Anschließen der meisten IT-Geräte.
Kompatibilität mit OptiPlex: Der Dell 86 Interactive Touch-Monitor bietet ein einzigartiges Design – er ist kompatibel mit dem optionalen Dell OptiPlex Micro, der nahtlos und ohne separates Netzkabel in die Rückseite integriert werden kann.
Wireless-Konnektivität: Mit dem optionalen Dell Wireless-Modul | WR517 kann eine sichere und zuverlässige Wireless-Verbindung eingerichtet werden.
Einfache Installation und Verwaltung: Die im Lieferumfang enthaltene Wandhalterung ermöglicht eine einfache, schnelle Installation und mit Dell Display Manager können Benutzer Bildschirmlayouts leicht verwalten. RS232- und RJ45-Schnittstellen bieten die Möglichkeit zur Remote-Verwaltung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
125000 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, USB, VGA
Fernbedienung enthalten
Ja
Stylus enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
5000 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Wandmontage
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
3
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B
3
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Audioanschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
PC Audio-Eingang
Ja
RS-232 port
1
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
1996.3 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
101.5 mm
Höhe (ohne Standfuß)
1167.9 mm
Gewicht (ohne Ständer)
120000 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
40 W
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
213 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
AC
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Glasdicke
4 mm
Sonstige Funktionen
Display, sichtbarer Bereich BxH
1895 x 1085 mm
Anschluß zu PC
Ja
Full-HD
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
85.6 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Touchscreen
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1200:1
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Art des Touchscreens
Multi-Nutzer
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Touch-Technologie
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
20
Reaktionszeit
8 ms
Seitenverhältnis
16:9
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.4935 x 0.4935 mm
Sichtbare Größe (horizontal)
1895 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
1085 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
2174 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
217.4 cm
Farbskala
72 %
Helligkeit
400 cd/m²
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Large Format Display
,
Public Display
,
Signage Display
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
4K Monitor
,
4K Monitore
,
UHD Monitor
,
UHD Monitore
,
UltraHD Monitor
,
UltraHD Monitore
,
dell monitor c3422we
,
dell monitore
,
dell 4k monitor
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.709,66*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.975,45*
€ 4.730,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.946,92*
€ 4.696,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.815,34*
€ 4.540,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.744,25*
€ 4.455,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.709,66*
€ 4.414,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts Monitor-Wandhalterung LFD-W1000, Schwarz
Neomounts
LFD-W1000
ab € 64,91*
Zubehör
Neomounts Monitor-Wandhalterung LFD-W2000, Schwarz
Neomounts
LFD-W2000
ab € 94,79*
Zubehör
Neomounts motorisierte Wandhalterung PLASMA-W2250, Silber
Neomounts
PLASMA-W2250SILVER
ab € 579,20*
Zubehör
Neomounts Motorisierter Bodenständer PLASMA-M2250, Silber
Neomounts
PLASMA-M2250SILVER
ab € 660,42*
Zubehör
DELL Erweiterung von 3 jahre Basic Advanced Exchange auf 3 jahre ProSupport for monitors
Dell
MC8618QT_3AE3PAE
ab € 529,40*
Zubehör
DELL Erweiterung von 3 jahre Basic Advanced Exchange auf 5 jahre Basic Advanced Exchange
Dell
MC8618QT_3AE5AE
ab € 525,29*
Zubehör
DELL Erweiterung von 3 jahre Basic Advanced Exchange auf 5 jahre ProSupport for monitors
Dell
MC8618QT_3AE5PAE
ab € 1.318,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen