Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools T5073 37 Handschaber 1 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools T5073 37 Handschaber 1 cm
C.K Tools T5073 37 Handschaber 1 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36531945
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T5073 37
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschaber
handschaber
Weitere Informationen:
Technische Details
Gehäusematerial
Karbonstahl, Holz
Gehäusefarbe
Edelstahl
Griff(e)
Ja
Materiallgriff
Holz
Handgrifffarbe
Holz
Material Messer
Karbonstahl
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
175 mm
Klingenbreite
10 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.