Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 3120 EWB-53 Steckdose Typ F Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 3120 EWB-53 Steckdose Typ F Grau, Weiß
Busch-Jaeger 3120 EWB-53 Steckdose Typ F Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36532642
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     3116-0-0664
EAN/GTIN:
     4011395210222
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
FI-Prüfgerät
Schuko-Steckdose
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Wassergeschützt.
Aufputz-SCHUKOMAT nach VDE 0664
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms. Kurzschlussfestigkeit: 1500 A (bei 25 A GL Sicherung). Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs.
Netzfrequenz: 45...60 Hz

Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz:

Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Zertifizierung
CE
Sonstige Funktionen
Schutz
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,55*
€ 258,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,31*
€ 258,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,65*
€ 251,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,38*
€ 246,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,74*
€ 213,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.