Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Raindance Select 240 Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Raindance Select 240 Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Chrom
Hansgrohe Raindance Select 240 Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Chrom
Hansgrohe Raindance Select 240 Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Chrom
Hansgrohe Raindance Select 240 Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Chrom
Hansgrohe Raindance Select 240 Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36545348
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     27116000
EAN/GTIN:
     4011097690117
Suchbegriffe:
Duschpaneel
Duschsystem
Kopfbrause
kopfbrause hansgrohe
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Wasserhahn enthalten
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Duschsäulenlänge
1212 mm
Duschsäulendurchmesser
22 mm
Technische Details
Anzahl Duschköpfe
2 Kopf/Köpfe
Duschsäulenmaterial
Metall
Produktfarbe
Chrom
Massagefunktion
Ja
Anti-Kalk-Griffbeschichtung
Ja
Anpassbarer Wasserfluss
Ja
Flexischlauch
Ja
Vestellbarer Duschhalter
Ja
Weitere Suchbegriffe: kopfbrause
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 525,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,07*
€ 721,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,50*
€ 719,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,91*
€ 684,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,05*
€ 652,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,87*
€ 625,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
27112000
ab € 851,11*
Ähnlich
Hansgrohe
27286000
ab € 995,91*
Ähnlich
Hansgrohe
27288000
ab € 1.171,84*
Ähnlich
Hansgrohe
27287000
ab € 1.107,90*
Ähnlich
Hansgrohe
27286400
ab € 1.002,88*
Ähnlich
Hansgrohe
27112400
ab € 854,34*
Ähnlich
Hansgrohe
27287400
ab € 1.047,80*
Ähnlich
Hansgrohe
27288400
ab € 1.177,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.