Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18600 Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 18600 Video-Switch HDMI
DeLOCK 18600 Video-Switch HDMI
DeLOCK 18600 Video-Switch HDMI
DeLOCK 18600 Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36545923
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18600
EAN/GTIN:
     4043619186006
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C
Mini HDMI Kabel
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Mit diesem HDMI Switch von Delock können bis zu drei HDMI Geräte an einem HDMI Monitor, TV oder Beamer betrieben werden. Mit der Taste am Gerät kann zwischen den HDMI Geräten umgeschaltet werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
HDMI-In
3
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
16 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
HDCP
Ja
Bandbreite
18 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Bandbreite
600 MHz
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Kabellänge
0.5 m
3D
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.