Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco PODO-153 BLUE MP3-/MP4-Player MP3 Spieler 4 GB Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco PODO-153 BLUE MP3-/MP4-Player MP3 Spieler 4 GB Blau
Lenco PODO-153 BLUE MP3-/MP4-Player MP3 Spieler 4 GB Blau
Lenco PODO-153 BLUE MP3-/MP4-Player MP3 Spieler 4 GB Blau
Lenco PODO-153 BLUE MP3-/MP4-Player MP3 Spieler 4 GB Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36622372
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     PODO-153 BLUE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MP3 Stick
MP3-Player
MP3-Spieler
MP4-Player
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Leistungen
Typ
MP3 Spieler
Uhrfunktion
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Dateiformate
Unterstützte Audioformate
MP3
Unterstützte Videoformate
AMV
Unterstützte Bildformate
BMP, JPG
Lieferumfang
Kopfhörer enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Armband
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Speichermedium
Spieler Medientyp
Flash-Speicher
Gesamtspeicherkapazität
4 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Design
Produktfarbe
Blau
Kopfhörer
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
26.5 g
Tiefe
9.2 mm
Höhe
83 mm
Breite
4.3 mm
Aufnahmemodi
Sprachaufzeichnung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
3.5mm
USB-Stecker
Mikro-USB
Sonstige Funktionen
USB Anschluss
Ja
Energie
Wiederaufladbar
Ja
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
8 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
170 mAh
Kontinuierliche Videowiedergabe
3.5 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
1.8 "
ID3 Tag-Unterstützung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Pedometer, Schrittzähler, schrittzähler
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,485*
€ 54,12715
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,325*
€ 51,55675
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,915*
€ 47,49885
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,285*
€ 46,74915
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.