| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-36659789 Herst.-Nr.: 2 609 255 030 EAN/GTIN: 3165140407120 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Bohrer-Bits | 10 Stück(e) | ![](/p.gif) | Bohrerset enthalten | Spiralbohrer-Bit | ![](/p.gif) | Bohrer-Set Größen | <ul><li>1,0 - 2,0 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0</li></ul> | ![](/p.gif) | Tragetasche | Ja | Merkmale | Vorgesehene Verwendung | Bohrer | ![](/p.gif) | Bohrerart | Bohrerbit-Set | ![](/p.gif) | Rotating Richtung | Drehung der rechten Hand | ![](/p.gif) | Geeignet für Materialien | Legierter Stahl, Eisenguss, Hartplastik, Eisen, Metall, Unlegierter Stahl, Nicht-eisenhaltiges Metall | ![](/p.gif) | Punktwinkel | 118 ° | ![](/p.gif) | Bohrermaterial | Gewalzter Schnellarbeitsstahl (HSS-R) | ![](/p.gif) | Schaftform | Zylinderförmige Welle | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Übereinstimmung mit DIN-Norm | 338 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |