Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 805ES Externer Schwingungssensor Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 805ES Externer Schwingungssensor Aluminium
Fluke 805ES Externer Schwingungssensor Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36661964
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4636786
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwingungsmesser
Schwingungsmeßgerät
Vibrationsmesser
Vibrationsmeter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110.5 mm
Tiefe
110.5 mm
Höhe
83.8 mm
Gewicht
1134 g
Merkmale
Produkttyp
Externer Schwingungssensor
Gehäusematerial
Aluminium
Frequenzbereich
0 - 100 Hz
Typ Sensorelement
Magnet
AWG Kabelgröße
24/14
Durchmesser Montageloch
6.4 mm
Kabellänge
2.1 m
Kabelverbindung
3/4-14 NPT
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Markenkompatibilität
Fluke
Kompatibilität
Fluke 805
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.121,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.210,65*
€ 1.440,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.199,49*
€ 1.427,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.188,10*
€ 1.413,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.153,85*
€ 1.373,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.128,09*
€ 1.342,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.121,87*
€ 1.335,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4094385
ab € 2.006,24*
Zubehör
Fluke
4489229
ab € 1.924,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.