Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 8GB5004-5KM01 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 8GB5004-5KM01 Elektrogehäusezubehör
Siemens 8GB5004-5KM01 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36745030
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GB5004-5KM01
EAN/GTIN:
     4001869468112
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Klingeltrafo
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
695 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
3100 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
6350 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GB50065KM
ab € 14,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.