Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg Abox 040-L Elektrische Anschlussbox Polystyrene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spelsberg Abox 040-L Elektrische Anschlussbox Polystyrene
Spelsberg Abox 040-L Elektrische Anschlussbox Polystyrene
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36750884
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     80490701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
55 mm
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
23042001
ab € 0,18*
Zubehör
Spelsberg
26202001
ab € 0,79*
Zubehör
Spelsberg
26242001
ab € 0,81*
Zubehör
Spelsberg
24902001
ab € 0,0996*
Zubehör
Spelsberg
26042001
ab € 0,32*
Zubehör
Spelsberg
26002001
ab € 0,34*
Zubehör
Spelsberg
26012001
ab € 0,34*
Zubehör
Spelsberg
20842001
ab € 0,19*
Zubehör
Spelsberg
22742001
ab € 1,43*
Zubehör
Spelsberg
22742101
ab € 1,45*
Zubehör
Spelsberg
24742001
ab € 1,28*
Zubehör
Spelsberg
24742101
ab € 1,40*
Zubehör
Spelsberg
22702001
ab € 1,46*
Zubehör
Spelsberg
22702101
ab € 1,53*
Zubehör
Spelsberg
84000401
ab € 1,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.