Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa Newton S7 Small Form Factor (SFF) Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Akasa Newton S7 Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa Newton S7 Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa Newton S7 Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa Newton S7 Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa Newton S7 Small Form Factor (SFF) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2072-2171
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     A-NUC35-M1B
EAN/GTIN:
     4710614538153
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Small Form Factor (SFF)
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
UCFF
Material
Aluminium
Anzahl der 2,5
1
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
176.5 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
53.5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2072
pro Packung
€ 5,80*
ab € 69,36*
€ 93,10*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 97,63*
€ 124,18*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 97,92*
€ 124,20*
Preise: Lager 2072
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,10*
€ 110,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,30*
€ 108,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,91*
€ 101,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,18*
€ 95,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,36*
€ 82,54
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 69,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2072
Versand: Lager 2072
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2072
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.