Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic LS620X Beamer Short-Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic LS620X Beamer Short-Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) Grau
Viewsonic LS620X Beamer Short-Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) Grau
Viewsonic LS620X Beamer Short-Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) Grau
Viewsonic LS620X Beamer Short-Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) Grau
Viewsonic LS620X Beamer Short-Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) Grau
Viewsonic LS620X Beamer Short-Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) Grau
Viewsonic LS620X Beamer Short-Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) Grau
Viewsonic LS620X Beamer Short-Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) Grau
Viewsonic LS620X Beamer Short-Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) Grau
Viewsonic LS620X Beamer Short-Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36933239
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     LS620X
EAN/GTIN:
     766907911312
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
RS-232 port
1
Design
Produkttyp
Short-Throw-Projektor
Marktpositionierung
Short throw
Produktfarbe
Grau
Platzierung
Desktop, Zimmerdecke
Objektiv
Projektionsverhältnis
0.61:1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
3200 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
XGA (1024x768)
Natives Seitenverhältnis
4:3
Projektionsflächenkapazität
60 - 150 "
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3, 16:10, 16:9
Projektionsabstand
0.74 - 1.85 m
Kontrastverhältnis (dynamisch)
100000:1
Anzahl der Farben
1,073 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich
15 - 102 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 120 Hz
Trapezkorrektur, vertikal
-40 - 40 °
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
HDMI-Version
1.4
Anzahl S-Video-Eingänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Fernbedienung (IR) output
2
Mobile High-Definition Link (MHL)
Ja
MHL-Version
2.0
12V Trigger
Ja
Stromeingang
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 1499 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5500 g
Breite
415 mm
Tiefe
146 mm
Höhe
298 mm
Verpackungsbreite
491 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
391 mm
Paketgewicht
7400 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
25000 h
Lampenleistung
260 W
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Merkmale
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Zertifizierung
EAC, TUV-S, BIS, FCC, CE, EMC, CB, CCC, REACH, SVHC, WEEE, ErP, NOM, cTUVus, PSB, RCM, CECP
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
360 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL, PAL 60, SECAM
3D Ready
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1152 x 870, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.262,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.366,06*
€ 1.625,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.355,89*
€ 1.613,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.318,51*
€ 1.569,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.291,64*
€ 1.537,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.262,42*
€ 1.502,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C50
ab € 55,57*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.