Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Philips Monitore
>
Artikel
Philips Signage Solutions H-Line-Monitor 75BDL3003H/00
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-36941756
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
75BDL3003H/00
EAN/GTIN:
8712581746537
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Fesseln Sie Ihr Publikum
Mit einem eindrucksvollen Großbildschirmerlebnis
Erleben Sie Inhalte wie nie zuvor dank der vierfachen Auflösung im Vergleich zu einem herkömmlichen Monitor. Dieser besonders große 190,5-cm-(75")-Monitor mit 3.840 x 2.160
Pixeln sorgt für ein hochauflösendes, lebensechtes Bild – ein Fenster in eine neue Welt.
Optimiert für Anwendung in öffentlichen Bereichen
- 4K Ultra HD: noch nie dagewesene Auflösung
- 3.000 Nit Helligkeit in Umgebungen mit starkem Tageslicht
Innovative Lösungen für jede Signage-Anwendung
- Geben Sie mit QuadViewer Inhalte aus 4 separaten Eingängen wieder
- CMND: Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Monitore
- Optionale OPS-Einbindung zur Schaffung einer Komplettlösung
Optimal für Sie, Ihr Geschäft und Ihr Publikum
- SmartPower zur Energieeinsparung
- Dauerhafte Anzeige Ihrer Inhalte dank FailOver
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
74.5 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
3000 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
500000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Pixel Abstand
0.429 x 0.429 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
189.3 cm
Lebensdauer des Panels
50000 h
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Wiederholfrequenz
60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, RS-232
Gewicht und Abmessungen
Breite
1681.2 mm
Tiefe
142.4 mm
Höhe
956.6 mm
Gewicht
54100 g
Leistungen
Zweck
Einzelhandel
Bild-in-Bild
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Türkisch
Sonstige Funktionen
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Randbreite
15.3 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Zertifikate
Zertifizierung
CE, UL/cUL, CCC, C-Tick, GOST, FCC, Class A
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
200 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Computersystem
Unterstützte Videoformate
M2TS, M4V, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, VOB, WMV
Unterstützte Audioformate
AAC, AIFF, ASF, LPCM, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPG
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
USB Anschluss
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Composite Video-Eingang
1
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)
1
RS-232C
Ja
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Beschilderung
>
Signage-Displays
Weitere Suchbegriffe:
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
phillips bildschirm
,
philips monitor
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6.581,43*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.878,74*
€ 8.185,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.818,56*
€ 8.114,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.654,93*
€ 7.919,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.581,43*
€ 7.831,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts Monitor-Wandhalterung LFD-W1000, Schwarz
Neomounts
LFD-W1000
ab € 63,37*
Zubehör
Neomounts Monitor-Wandhalterung LFD-W1500, Schwarz
Neomounts
LFD-W1500
ab € 80,97*
Zubehör
Neomounts Monitor-Wandhalterung LFD-W2000, Schwarz
Neomounts
LFD-W2000
ab € 95,37*
Zubehör
Neomounts motorisierte Wandhalterung PLASMA-W2250, Silber
Neomounts
PLASMA-W2250SILVER
ab € 581,94*
Zubehör
Neomounts Motorisierter Bodenständer PLASMA-M2250, Silber
Neomounts
PLASMA-M2250SILVER
ab € 656,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen