Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Ladessa Uni 70 x 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Ladessa Uni 70 x 120 cm
Kela Ladessa Uni 70 x 120 cm
Kela Ladessa Uni 70 x 120 cm
Kela Ladessa Uni 70 x 120 cm
Kela Ladessa Uni 70 x 120 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36961397
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     20445
EAN/GTIN:
     4025457204456
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich
Was für ein schönes Gefühl, sich nach Dusche oder Bad auf der weichen Badematte Ladessa abzutrocknen. Der Badvorleger ist aus 100% Baumwolle mit einer Florhöhe von 2 cm und hat eine rutschhemmende Unterseite.

Die Badematte Ladessa gibt es entweder in Uni oder gestreift, in dezenten Farbtönen oder in farbenfrohem Grün, Blau oder Rot. Sie können zwischen 4 verschiedenen Größen wählen, je nach Wunsch bzw. Platz der Ihnen zur Verfügung steht. Alle Größen weisen eine hohe Qualität von 1775 gsm auf. Das heißt, wer es gerne flauschig mag, entscheidet sich für die Badematte Ladessa von Kela.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (B x L)
70 x 120 cm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Färbung
Monochromatisch
Form
Rechteckig
Material
Baumwolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,08*
€ 57,2152
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,35*
€ 56,3465
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,72*
€ 53,2168
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,35*
€ 51,5865
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,68*
€ 50,7892
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,19*
€ 41,8761
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
22463
ab € 25,36*
Ähnlich
kela
22115
ab € 25,25*
Ähnlich
kela
22464
ab € 18,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.