Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Lindano 60 x 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Lindano 60 x 100 cm
Kela Lindano 60 x 100 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36961423
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     21121
EAN/GTIN:
     4025457211218
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich
Das Sternenmuster fällt sofort ins Auge. Doch auch sonst ist diese Badematte ein echter Stern unter den Badematten. Bei einer Flurhöhe von 1,8 cm und einer Qualität von 1880 g/m² bekommen Ihre Füße eine neue, weiche Unterlage im Badezimmer. Je nach Geschmack kann dabei zwischen den Farbtönen Schneeweiß, Currygelb, Mintgrün und Rosenholz und jeweils 3 verschiedene Größen gewählt werden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (B x L)
60 x 100 cm
Dicke
10 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Färbung
Monochromatisch
Form
Rechteckig
Material
Baumwolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,02*
€ 41,6738
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,29*
€ 40,8051
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,94*
€ 38,0086
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,74*
€ 36,5806
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,20*
€ 35,938
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,63*
€ 29,3097
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
21124
ab € 24,61*
Ähnlich
kela
21171
ab € 24,59*
Ähnlich
kela
21122
ab € 38,39*
Ähnlich
kela
21125
ab € 38,05*
Ähnlich
kela
21172
ab € 38,07*
Ähnlich
kela
21175
ab € 38,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.