Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-GS970M/18-50 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-GS970M/18-50 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Allied Telesis AT-GS970M/18-50 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36969217
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     990-005796-50
EAN/GTIN:
     767035211428
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Sicherheit
FCC, EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, VCCI, CISPR, EN55024, EN60950-1, UL 60950-1, EN60825-1
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Leistungen
Speichertyp
DDR-SDRAM
Speicherkapazität
512 MB
Flash-Speicher
64 MB
Geräuschpegel
29 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
341 mm
Tiefe
231 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4000 m
Wärmeableitung
61 BTU/h
Energie
Stromverbrauch (max.)
18 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
36 Gbit/s
Durchgang
26.8 Mpps
Wartezeit (10-100 Mbps)
7.9 µs
Wartezeit (1 Gbps)
3.4 µs
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
10000
Datenpaket-Pufferspeicher
1.5 MB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
4000 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1AX, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
Link Aggregation
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Port-based VLAN
Anzahl der VLANs
4094
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Konsolen-Port
RJ-45
Netzstecker
DC-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: allied sfp switch, soho switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 691,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 767,18*
€ 912,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,48*
€ 903,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,92*
€ 899,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,81*
€ 875,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,58*
€ 822,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.