Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 22370 Rutschfeste/r Badematte & Aufkleber Rutschfeste Badematte Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 22370 Rutschfeste/r Badematte & Aufkleber Rutschfeste Badematte Grau
Kela 22370 Rutschfeste/r Badematte & Aufkleber Rutschfeste Badematte Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36979528
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     22370
EAN/GTIN:
     4025457223709
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Bad Sicherheitsmatte
Bad-Sicherheitseinlage
Badewanneneinlage Kreta - Für einen besseren Halt in der Badewanne

Qualität Made in Germany - Mit der Badewanneneinlage Kreta stehen Sie zukünftig auf einem sichereren Untergrund in Ihrer Badewanne. Dies ist vor allem beim Ein- und Ausstieg vorteilhaft und bei kombinierter Bade-/Duschlösungen. Saugnäpfe an der
Unterseite ermöglichen eine schnelle und einfache Anbringung am Wannenboden. Zusammen mit der rutschhemmenden Oberfläche ist dies eine gute Kombination um für mehr Sicherheit im Badezimmer zu sorgen. Erhältlich ist diese Wanneneinlage in 2 verschiedenen Größen, jeweils in den Farben Weiß, Hellgrau, Beige, Hellblau und Hellgrün.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
920 mm
Merkmale
Produkttyp
Rutschfeste Badematte
Zielgruppe
Erwachsene
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,4906
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,967
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,5985
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,3966
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,754
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,2197
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
22361
ab € 12,20*
Ähnlich
kela
22362
ab € 13,63*
Ähnlich
kela
22369
ab € 12,19*
Ähnlich
kela
22379
ab € 13,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.