Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 2857 Zubehör für Entwicklungsplatinen Temperatursensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adafruit 2857 Zubehör für Entwicklungsplatinen Temperatursensor
Adafruit 2857 Zubehör für Entwicklungsplatinen Temperatursensor
Adafruit 2857 Zubehör für Entwicklungsplatinen Temperatursensor
Adafruit 2857 Zubehör für Entwicklungsplatinen Temperatursensor
Adafruit 2857 Zubehör für Entwicklungsplatinen Temperatursensor
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36980030
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     2857
EAN/GTIN:
     3700386528576
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.7 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
2.6 mm
Gewicht
0.8 g
Merkmale
Produkttyp
Temperatursensor
Markenkompatibilität
Adafruit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.