Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR GS724TP Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR GS724TP Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz, Grau
NETGEAR GS724TP Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz, Grau
NETGEAR GS724TP Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz, Grau
NETGEAR GS724TP Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36993019
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS724TP-200EUS
EAN/GTIN:
     606449119244
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
netgear 24 port poe switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
Access Control List (ACL) Regeln
100
IGMP-Snooping
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
24
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
192 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz, Grau
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Sicherheit
CE, cUL IEC950/EN60950
Zertifizierung
CE, FCC, VCCI, C-Tick
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
500 MHz
Speicherkapazität
128 MB
Flash-Speicher
32 MB
Geräuschpegel
32.4 dB
Upgradefähige Firmware
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
165589 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
257 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
3700 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
225 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
52 Gbit/s
Wartezeit (1 Gbps)
3.749 µs
Datenpaket-Pufferspeicher
0.5 MB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Benutzerhandbuch
Ja
Rackmontageset
Ja
Gummifüße
Ja
Ressourcen-CD
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Port-Spiegelung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
256
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Netzstecker
DC-Anschluss
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen
128
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3/L4
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch netgear
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,24*
€ 452,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,19*
€ 451,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,72*
€ 437,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,88*
€ 436,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,23*
€ 398,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.