Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 80K-40 Test probe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 80K-40 Test probe
Fluke 80K-40 Test probe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37048095
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     382846
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Messkabel
Fluke 80K-40 ist ein Hochspannungstastkopf zur Erweiterung der Messmöglichkeiten eines AC/DC-Spannungsmessgeräts auf 40.000 V Spitze AC oder DC. Spezifiziert nach Überspannungskategorie I. Das bedeutet, dass der Tastkopf nur für Messungen bei strombegrenzten Schaltungen im Gerät verwendet werden kann. Beispiele sind Hochspannung in Fernsehgeräten oder Kopiergeräten. Diesen Tastkopf NICHT zur Messung von Hochspannung in Energieverteilungssystemen verwenden. Der Tastkopf bietet eine hohe Genauigkeit, wenn er mit einem Spannungsmessgerät mit 10 M? Eingangsimpedanz verwendet wird.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Test probe
Produktfarbe
Schwarz, Rot
DC-Spannung (max.)
40000 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 356,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,72*
€ 467,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,20*
€ 463,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 385,25*
€ 458,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,12*
€ 448,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,23*
€ 432,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,14*
€ 423,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
2747801
ab € 44,99*
Zubehör
Fluke
750422
ab € 40,56*
Zubehör
Fluke
2098714
ab € 162,14*
Zubehör
Fluke
736736
ab € 175,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.