Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Jalousie
>
Jalousiesteuerung
>
Temperatursensor
>
Artikel
Fluke 80BK-A Thermoelement
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-30365121
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
2747801
EAN/GTIN:
0095969370967
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Thermoelement Typ K mit Standard-Bananensteckern (4 mm)
Geeignet für Multimeter mit Temperaturmess-funktionen (z.B. Fluke 87IV, 89IV und 16)
Messbereich: -40 bis 260 ºC
Ein Jahr Garantie
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Thermoelement
Maßeinheit
°C
Temperaturmessbereich
-40 - 260 °C
Genauigkeit
2.2 °C
Übertragungstechnik
Verkabelt
Maximaler Arbeitsabstand
1 m
Typ des Thermoelements
Typ K
Produktfarbe
Schwarz, Rot
... >
Mess-, Prüf- und Steuerung
>
Elektrische Mess- & Prüfgeräte
>
Industrieumweltsensoren & -monitore
Weitere Suchbegriffe:
Digitalmultimeter
,
Luftfühler
,
Luftmessfühler
,
Stabmessfühler
,
Multimeter
,
Multitester
,
Oberflächenfühler
,
Prüfmittelset
,
Prüfspitze
,
Temperaturfühler
,
Temperaturtransmitter
,
Temperaturmessumformer
,
Temperatursensor
,
Thermoelement
,
Thermoelemente
,
fluke thermoelement typ k
,
temperaturfühler
,
fluke temperaturfühler
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 44,99*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke 179/EDA2/EUR Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V, CAT IV 600V
Fluke
3947719
ab € 428,06*
Zubehör
Fluke 287 Multimeter Digitales Multimeter
Fluke
3947796
ab € 867,77*
Zubehör
Fluke 287/EUR Multimeter Digitales Multimeter
Fluke
3947781
ab € 726,19*
Zubehör
Fluke 289/FVF Multimeter Digitales Multimeter
Fluke
3947812
ab € 864,79*
Zubehör
Fluke 700TC2 Thermoelement-Stecker
Fluke
620127
ab € 135,21*
Zubehör
Fluke 80TK
Fluke
736736
ab € 175,57*
Zubehör
FLUKE FLUKE-700TC1 KIT THERMOELEMENTSTECKER 10 MINI-STECKER
Fluke
FLUKE-700TC1
ab € 164,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen