Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LPF-60D-42 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LPF-60D-42 LED-Treiber
MEAN WELL LPF-60D-42 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37067612
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPF-60D-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
60 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Lebensdauer
50000 h
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Eingangsfrequenz
47 / 63 Hz
Ausgangsstrom
1.43 A
Ausgangsspannung
42 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
162.5 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
32 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
LPF-60D-12
ab € 19,74*
Ähnlich
Mean Well
LPF-60D-15
ab € 23,77*
Ähnlich
Mean Well
LPF-60D-20
ab € 22,91*
Ähnlich
Mean Well
LPF-60D-24
ab € 19,71*
Ähnlich
Mean Well
LPF-60D-30
ab € 21,97*
Ähnlich
Mean Well
LPF-60D-36
ab € 21,93*
Ähnlich
Mean Well
LPF-60D-48
ab € 21,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.