Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CS728de Farbe 2400 x 600 DPI A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark CS728de Farbe 2400 x 600 DPI A4
Lexmark CS728de Farbe 2400 x 600 DPI A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37087875
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     40CC036
EAN/GTIN:
     734646643900
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Der CS728de Farb-Laserdrucker von Lexmark bewältigt bis zu 47 Seiten/Min und verfügt über einen e-Task-Farb-Touchscreen, eine Tastatur und Gigabit-Netzwerkunterstützung.

Quad-Kern-Leistung
Ein 1,2-GHz-Quad-Kern-Prozessor mit bis zu 3 GB Speicher verleihen dem CS728de schnelle und leistungsstarke Druck-Funktionen.

Außergewöhnliche Farbe
Professionelle Farbfunktionen wie die gestochen scharfe 4800 Farbqualität, die PANTONE®-Farbabstimmung sowie die Lexmark Technologie für den Farbaustausch sorgen gemeinsam mit dem Unison-Toner für eine präzise Abstimmung schwieriger Farben.

Flexibilität bei Lösungen
Die exklusive Embedded Solutions Framework-Anwendung von Lexmark ermöglicht das Ausführen von Softwarelösungen, um Ihre Anforderungen und die der Branche zu erfüllen.

Vielseitige Medienverarbeitung
Hinsichtlich des Ladens und Zuführens von Medien wurde auf Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit geachtet – eine Standard-Zuführungskapazität von 650 Seiten (auf 2.300 erweiterbar), Unterstützung für kleine Medien und Bannerlängen sowie extrem stabile Papierfächer, die Fehlern bei der Zufuhr standhalten.

Sofort ansprechender Touchscreen
Der 10,9 cm große Farb-Touchscreen beeindruckt mit einer besonders glatten Oberfläche und kann mit nahezu allem bedient werden, einschließlich Stiften, Fingerspitzen oder Nägeln, auch ohne Druck oder direkten Hautkontakt.

Unison™-Toner
Die einzigartige Zusammensetzung des Unison™-Toners liefert konstant hohe Bildqualität, sichert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Drucksystems und sorgt für einmalige Nachhaltigkeit – alles in einem innovativen „schüttelfreien” Drucksystem – und ist damit unverzichtbar für die Leistung des Lexmark Drucksystems.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, IPSec, LEAP, PEAP, SNMP, SNMPv3, SSL/TLS, TTLS
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
650 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
300 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Gesamtzahl der Papierzuführungen
5
Maximale Papierkapazität
2300 Blätter
Max. Ausgabekapazität
300 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
150000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3, XPS
Empfohlene monatliche Auslastung
2000 - 20000 Seiten pro Monat
Leistungen
Speicherkapazität
1024 MB
RAM-Speicher maximal
3072 MB
Integrierter Kartenleser
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1200 MHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Schalldruckpegel (Druck)
53 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
55 dB
Schalldruckpegel (leiser Modus)
47 dB
Geräuschpegel Ruhemodus
15 dB
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Eingebautes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Zertifizierung
ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, FCC Class B, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
643 mm
Verpackungstiefe
738 mm
Verpackungshöhe
568 mm
Paketgewicht
41900 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
475 mm
Tiefe
499 mm
Höhe
417 mm
Gewicht
36300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2896 m
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Banner, Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Medientypen der Multifunktionszuführung
Banner, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Brief, Oficio, Aussage, Universal, Legal
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 218 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 218 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Optionale Konnektivität
Wireless LAN
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Linux Mint 13, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 12, Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 15.04
Unterstützte Server-Betriebssysteme
SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
680 W
Energieverbrauch (bereit)
80 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
2.3 kWh/Woche
Drucken
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
2400 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
47 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
47 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
38 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
38 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
5 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
5.5 s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 748,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,91*
€ 982,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,91*
€ 979,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,76*
€ 973,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,69*
€ 948,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,76*
€ 891,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.