Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Abdeckplane
>
Artikel
Perel 110-0406 Plane
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-37100091
Hersteller:
Perel
Herst.-Nr.:
110-0406
EAN/GTIN:
5410329672638
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Khaki
Material
Plane
Verstärkte Kordel
Ja
Wasserfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
4000 mm
Länge (mm)
6000 mm
... >
Sport & Freizeit
>
Camping, Tourismus & Outdoor
>
Planen
Weitere Suchbegriffe:
abdeckplane 4x6m
,
abdeckplane
,
abdeckplane 4x6mtr
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,45*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel 110-0202 Plane
Perel
110-0202
ab € 4,74*
Sonstiges
Perel 110-0306 Plane
Perel
110-0306
ab € 16,77*
Sonstiges
Perel 110-0506 Plane
Perel
110-0506
ab € 22,48*
Sonstiges
Perel 110-0508 Plane
Perel
110-0508
ab € 27,26*
Sonstiges
2 x 3 m Wasserdichte Abdeckplane, strapazierfähig, Ösen, verstärkte Ecken
Perel
110-0203
ab € 6,72*
Sonstiges
2 x 4 m Wasserdichte Abdeckplane, strapazierfähig, Ösen, verstärkte Ecken
Perel
110-0204
ab € 7,63*
Sonstiges
3 x 4 m Wasserdichte Abdeckplane, strapazierfähig, Ösen, verstärkte Ecken
Perel
110-0304
ab € 11,46*
Sonstiges
4 x 4 m Wasserdichte Abdeckplane, strapazierfähig, Ösen, verstärkte Ecken
Perel
110-0404
ab € 14,10*
Sonstiges
6 x 10 m Wasserdichte Abdeckplane, strapazierfähig, Ösen, verstärkte Ecken
Perel
110-0610
ab € 40,99*
Sonstiges
6 x 8 m Wasserdichte Abdeckplane, strapazierfähig, Ösen, verstärkte Ecken
Perel
110-0608
ab € 35,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen