Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel 110-0506 Plane


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perel 110-0506 Plane
Perel 110-0506 Plane
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37100092
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     110-0506
EAN/GTIN:
     5410329672652
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Khaki
Material
Plane
Verstärkte Kordel
Ja
Wasserfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
5000 mm
Länge (mm)
6000 mm
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
70-0304
ab € 8,53*
Sonstiges
Perel
70-0405
ab € 13,21*
Sonstiges
Perel
70-0505
ab € 16,77*
Sonstiges
Perel
180-0203
ab € 9,72*
Sonstiges
Perel
70-0204
ab € 5,77*
Sonstiges
Perel
70-0208
ab € 12,34*
Sonstiges
Perel
180-0304
ab € 16,78*
Sonstiges
Perel
180-0508
ab € 44,42*
Sonstiges
Perel
70-0610
ab € 32,37*
Sonstiges
Perel
180-0610
ab € 62,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.