Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso 3823470 Externes Solid State Drive 2 TB Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso 3823470 Externes Solid State Drive 2 TB Anthrazit
Intenso 3823470 Externes Solid State Drive 2 TB Anthrazit
Intenso 3823470 Externes Solid State Drive 2 TB Anthrazit
Intenso 3823470 Externes Solid State Drive 2 TB Anthrazit
Intenso 3823470 Externes Solid State Drive 2 TB Anthrazit
Intenso 3823470 Externes Solid State Drive 2 TB Anthrazit
Intenso 3823470 Externes Solid State Drive 2 TB Anthrazit
Intenso 3823470 Externes Solid State Drive 2 TB Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107548818
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3823470
EAN/GTIN:
     4034303032884
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Folgen Sie dem neuesten Trend der Datensicherung!
Die zuverlässige SSD im hochwertigen Metallgehäuse ist zu Hause, im Urlaub oder auf Geschäftsreise der optimale Begleiter. Mit einem Format von 90 x 54 x 9 mm und einem Gewicht von nur 50 g ist sie klein und handlich und lässt sich bequem transportieren.

Schnell und zuverlässig unterwegs
Die SSD Premium ist nicht nur besonders leistungsfähig, sondern überzeugt auch optisch und im mobilen Gebrauch. Da keine beweglichen Teile verbaut sind, können Erschütterungen der SSD nichts anhaben. Außerdem wird der Speicher von einem strapazierfähigen und hochwertigen Design aus Metall geschützt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Paketgewicht
168 g
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Schockresistent
Eingebautes Display
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Dateiformat System
FAT32
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Lesegeschwindigkeit
320 MB/s
SSD-Formfaktor
1.8"
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
51 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,39*
€ 192,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,45*
€ 183,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,37*
€ 171,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,27*
€ 162,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,99*
€ 153,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3823430
ab € 23,81*
Zubehör
Intenso
3823460
ab € 64,84*
Zubehör
Intenso
3823440
ab € 32,36*
Zubehör
Intenso
3823450
ab € 46,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.