Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSC173F30-152M Laptop-Ersatzteil Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSC173F30-152M Laptop-Ersatzteil Anzeige
CoreParts MSC173F30-152M Laptop-Ersatzteil Anzeige
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37317064
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSC173F30-152M
EAN/GTIN:
     5711783630807
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
480 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
650 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
550 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17.3 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Display-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Merkmale
Typ
Anzeige
Verbindungstyp
30-pin
Steckerposition
Unten links
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,11*
€ 138,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,93*
€ 137,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,77*
€ 124,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.