Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach PS500-10 Aktenvernichter Kreuzschreddern 72 dB 22 cm Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach PS500-10 Aktenvernichter Kreuzschreddern 72 dB 22 cm Schwarz, Grau
Peach PS500-10 Aktenvernichter Kreuzschreddern 72 dB 22 cm Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37344796
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     PS500-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Peach PS500-10 - Kombiniert hohe Sicherheit mit günstigem Preis.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
2800 g
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Arbeitsbreite
220 mm
Papierschredder
Ja
Aktenvernichter Größe
4 x 52 mm
Korbvolumen
11 l
Korbkapazität
80 Blätter
Geräuschpegel
72 dB
Aktenvernichter Geschwindigkeit
2200 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
6 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
P-3
Überhitzungsschutz
Ja
Rücklauf
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.