Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adobe FreeHand MX v11 Volume License (VL) 1+ Lizenz(en) Deutsch 1 Jahr(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adobe FreeHand MX v11 Volume License (VL) 1+ Lizenz(en) Deutsch 1 Jahr(e)
Adobe FreeHand MX v11 Volume License (VL) 1+ Lizenz(en) Deutsch 1 Jahr(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3744659
Hersteller:
     Adobe
Herst.-Nr.:
     38003269AD01A00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adobe Bildbearbeitung
Adobe Bildbearbeitung Lizenzen
Adobe Freehand
Freehand
Weitere Informationen:
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 98SE, Windows ME, Windows NT, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Systemanforderung
Minimum Prozessorfamilie
Pentium
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
300 MHz
Min. benötigter Speicherplattenplatz
70 MB
Min. benötigter RAM
64 MB
Empfohlener RAM
128 MB
Lizenz
Anzahl Lizenzen
1+ Lizenz(en)
Lizenztyp
Volume License (VL)
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Software-Version
11
Plattform
Win
Lizenzterm
1 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 409,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,12*
€ 497,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,74*
€ 497,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,97*
€ 495,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,43*
€ 494,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,68*
€ 487,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.