Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 826700-B21 Slot Expander


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 826700-B21 Slot Expander
HPE 826700-B21 Slot Expander
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37461917
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     826700-B21
EAN/GTIN:
     725184032042
Suchbegriffe:
PCI Express Riser Card
PCI Riser
PCI Riser Karte
PCIE Riser
Tertiäres Riser Kit mit einem x16 Steckplatz für HPE DL38X Gen10 Server.
Weitere Informationen:
Technische Details
Erweiterungssteckplätze
1x PCIe x16
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
241.3 x 241.3 x 63.5 mm
Gewicht
680 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kompatibilität
ProLiant DL38x Gen10
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.