Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark C546U1KG Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark C546U1KG Tonerkartusche Original Schwarz
Lexmark C546U1KG Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3771877
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C546U1KG
EAN/GTIN:
     734646326186
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung Schwarz ca. 8.000 Standardseiten. Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Verpackungslänge
102 mm
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
C546dtn, X546dtn, X548de, X548dte
Schwarztoner Seitenleistung
8000 Seiten
Kartuschenrücknahme
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
141 mm
Verpackungshöhe
101 mm
Paketgewicht
383 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,93*
€ 192,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,02*
€ 173,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,81*
€ 169,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,51*
€ 163,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 16,74*
Ähnlich
Lexmark
C540A1MG
ab € 59,99*
Ähnlich
Lexmark
C540A1YG
ab € 59,92*
Ähnlich
Lexmark
C540H1CG
ab € 42,25*
Ähnlich
Lexmark
C540H1KG
ab € 68,56*
Ähnlich
Lexmark
C540A1KG
ab € 45,10*
Ähnlich
Lexmark
C540A1CG
ab € 60,53*
Ähnlich
Lexmark
C540X71G
ab € 193,92*
Ähnlich
Lexmark
C540X74G
ab € 270,11*
Ähnlich
Ampertec
C540H1CG
ab € 30,71*
Ähnlich
Ampertec
C540H1KG
ab € 49,68*
Ähnlich
Ampertec
C540H1MG
ab € 10,93*
Ähnlich
Ampertec
C540H1YG
ab € 10,62*
Ähnlich
Ampertec
C544X1CG
ab € 11,30*
Ähnlich
Ampertec
C544X1MG
ab € 50,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.